fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX100-160-250NA - interrupteur-sectionneur NA - 2P - 100A - LV429619

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • nombre de pôles - 2

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • convient pour montage au sol - Oui

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480007217

Réf. Sonepar

00003000721

Réf. Fournisseur

LV429619

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant permanent nominal (Iu):

100 A

nombre de pôles:

2

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

convient pour montage au sol:

Oui

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

100 A

puissance de commutation à 400 V:

0 kW

finition de l'inverseur:

Non

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

100 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

commande motorisée en option:

Oui

déclencheur voltmétrique en option:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0 kA

classe de protection (IP), face avant:

IP30

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

5

nombre d'interrupteurs:

1

verrouillable:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

0 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1.8 kA

Compact NSX100-160-250NA - interrupteur-sectionneur NA - 2P - 100A