Schneider Electric - ComPacT NSX100 NA DC PV - interrupteur sectionneur CC PV - 100A - 4P - fixe - C104100D1S

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX100 NA DC PV - interrupteur sectionneur CC PV - 100A - 4P - fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482003637

Réf. Sonepar

01887200363

Réf. Fournisseur

C104100D1S

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

100 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1000 V

tension de fonctionnement normale:

1000...1000 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

100 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

100 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

2.5 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Oui

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP40

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

161 mm

hauteur:

140 mm

profondeur:

86 mm

ComPacT NSX100 NA DC PV - interrupteur sectionneur distribution - 100A - 4P - 1000Vcc - commande par maneton - montage fixe - largeur 140mm - IP20 - IK07 - aptitude au sectionnement CEI 60947-3

Les Atouts de l'article:

Le ComPacT NSX100NA DC PV est un interrupteur-sectionneur 4P complet. Il est fourni avec une variété de fonctions et d'accessoires en option communs avec les disjoncteurs ComPacT NSX. Il est utilisé pour contrôler et isoler les circuits de distribution électrique. C'est un choix optimal pour les applications photovoltaïques. Il est conforme aux normes internationales (IEC 60947), aux spécifications de la CCB et de l'EAC. Le courant d'emploi est de 100 A à 1 000 V CC pour les catégories d'utilisation CC-22 A. La tension de fonctionnement est de 1 000 V CC. La dimension est de 140 x 161 x 86 mm (H x L x P).



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.