Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - ComPacT NSX250 - 3 bornes pour 2 câbles 50 à 120mm² et séparateur de phases - LV429218

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

785901062585

Réf. Sonepar

00003001927

Réf. Fournisseur

LV429218

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

technique de raccordement

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Cet accessoire de raccordement est un lot de 3 bornes en aluminium pour 2 câbles nus (50 à120mm²) < 250A pour ComPacT NSX100-250, NSX100-250DC et INS40-160. Ces bornes sont fournis avec 2 ou 3 séparateurs de phase.

Les Atouts de l'article:

Les connecteurs sont vissés directement sur les bornes de l'appareil ou sur les plages à angle droit. Le courant nominal peut atteindre 250 A. Ces connecteurs peuvent recevoir 2 câble en cuivre ou en aluminium de 50 mm² à 120 mm².



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon emplacement et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine.
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.
  • Répondez à vos besoins avec flexibilité pour atteindre l'efficacité du système pendant la phase de conception.
  • Offre une protection contre les conditions de surcharge, court-circuit, mesures, l'affichage et maximètres de courant
  • Intelligent et fiable l'écran LCD numérique peut être réglé et affiche des paramètres courant importants pour protection
  • Multiples normes internationales certifiées.
  • Green Premium avec revendications environnementales reconnues.