Schneider Electric - ComPacT NSX250 - Epanouisseur - séparateur de phase - 4P - pas de 35 à 45mm - LV431564

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de pôles - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480019647

Réf. Sonepar

00003001964

Réf. Fournisseur

LV431564

Réf. Commerciale

Schneider Electric

adapté au nombre de pôles:

4

Cet accessoire de raccordement est un épanouisseur 4P d'un pas de 35 à 45mm pour ComPacT NSX100-250, NSX100-250DC et INS40-160. Cet épanouisseur est fourni avec 2 ou 3 séparateurs de phase.

Les Atouts de l'article:

Le courant nominal peut atteindre 250 A. Ils sont vissés sur les bornes du disjoncteur pour augmenter le pas entre les pôles de 35 mm à 45 mm. Ces épanouisseurs sont fournis avec des séparateurs de phases flexibles pour le renforcement de l'isolation.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon emplacement et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine.
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.
  • Répondez à vos besoins avec flexibilité pour atteindre l'efficacité du système pendant la phase de conception.
  • Offre une protection contre les conditions de surcharge, court-circuit, mesures, l'affichage et maximètres de courant
  • Intelligent et fiable l'écran LCD numérique peut être réglé et affiche des paramètres courant importants pour protection
  • Multiples normes internationales certifiées.
  • Green Premium avec revendications environnementales reconnues.