fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX250F DC - disjoncteur cc - 3P - 250A - 36kA - sans declencheur - LV438203

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0...0 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480073113

Réf. Sonepar

01887007311

Réf. Fournisseur

LV438203

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

250 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

36 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0...0 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

tension assignée (Ue):

750...750 V

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

0...0 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

0...0 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

Compact NSX250F DC - disjoncteur cc - 3P - 250A - 36kA - sans déclencheur