Schneider Electric - Compact NSX250F - disjoncteur + declencheur magneto-thermique TMD - 250A - 3P3d - LV431630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant permanent nominal (Iu) - 250 A
nombre de pôles - 3
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 175...250 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480014185
Réf. Sonepar
00003001418
Réf. Fournisseur
LV431630
Marque
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu):
250 A
nombre de pôles:
3
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
175...250 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
36 kA
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition de l'élément d'actionnement:
levier
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Non
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:
1250...2500 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
1250...2500 A
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
commande motorisée en option:
Oui
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
montage de profilés chapeaux en option:
Non
appareil complet avec unité de protection:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
tension assignée (Ue):
690...690 V
indice de protection (IP):
IP30
position du raccordement de circuit principal:
frontal
commande motorisée intégrée:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
Les Atouts de l'article:
Ce Compact NSX250F est un disjoncteur fixe 3P 3d complet conçu pour optimiser l'espace et le pouvoir de coupure.
C'est un choix optimal pour toutes les applications standards et spécifiques.
Le pouvoir de coupure (Icu) est de 36 kA rms à 415VCA 50/60Hz.
La tension de fonctionnement est de 690VCA 50/60Hz.
Ce produit intègre un déclencheur magnéto-thermique (TMD) de 250 A.
Le déclencheur TMD offre une protection réglable contre les surcharges thermiques et une protection magnétique fixe.
Cette version à 3 pôles (105 mm x 161 mm x 86 mm) est livrée avec une variété de fonctions et d'accessoires en option.
Il est conforme aux normes internationales (CEI 60947), CCC, EAC et aux spécifications marines.
Compact NSX250F fait partie de l'architecture Schneider Electric EcoStruxure Power.









