Schneider Electric - ComPacT NSX250HB1 - Disjoncteur - MicroLogic 5.2E 250A - 3P3D - 75kA - fixe - C25V35E250

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX250HB1 - Disjoncteur - MicroLogic 5.2E 250A - 3P3D - 75kA - fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 75 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606482001664

Réf. Sonepar

01887001250

Réf. Fournisseur

C25V35E250

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

250 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

75 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

100...250 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

375...2500 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

375...3750 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

puissance dissipée:

52.8 W

Le disjoncteur NSX250HB1 est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Equipé d'un déclencheur MicroLogic 5.2E 250A, 3P3D PdC HB1, niveau de perf. 75kA 660/690V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.

Les Atouts de l'article:

Dans les domaines tertiaires et industriels, le disjoncteur NSX250HB1 assure la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Le disjoncteur NSX250HB1 permet aussi la protection des moteurs et générateurs de vos installations électriques. Les protections magnétiques et thermiques sont intégrées dans le volume du disjoncteur grâce au déclencheur MicroLogic. Les disjoncteurs NSX250HB1 peuvent être livrés complets, ou en associant le bloc de coupure portant les performances électrotechniques et le déclencheur portant les réglages de protection. Ces déclencheurs sont de 2 types, magnéto-thermique ou électronique "MicroLogic" avec des fonctions de mesure et communication. Vous trouverez aussi des notices simplifiées de montage et accessoires de raccordement permettant le montage.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection diff. intégrée et accessoires standardisés
  • Une durée d'exploitation augmentée
  • Intégrée à nos architectures de communication
  • Dispositif PowerTag
  • OF-SD en communication radio