Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - ComPacT NSX400F - Disjoncteur - MicroLogic 2.3M 320A - 3P3D - 36kA - fixe - C40F32M320

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX400F - Disjoncteur - MicroLogic 2.3M 320A - 3P3D - 36kA - fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 160...320 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 4800...4800 A

  • technique de déclenchement - électronique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482002623

Réf. Sonepar

01887001265

Réf. Fournisseur

C40F32M320

Marque

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

160...320 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

4800...4800 A

technique de déclenchement:

électronique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

320 A

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

36 kA

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

255 mm

largeur:

140 mm

profondeur:

110 mm

puissance dissipée:

57.6 W

Le disjoncteur moteur NSX400F est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Equipé d'un déclencheur électro. MicroLogic 2.3M 320A, 3P3D PdC F, perform. 36kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.

Les Atouts de l'article:

Dans les domaines tertiaires et industriels, le disjoncteur moteur NSX400F assure la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Le disjoncteur moteur NSX400F permet la protection de vos installations électriques avec des charges moteurs. La protection magnétique est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce au déclencheur MicroLogic M. Les disjoncteurs moteur NSX400F peuvent être livrés complets, ou en associant le bloc de coupure portant les performances électrotechniques et le déclencheur portant les réglages de protection. Ces déclencheurs sont de 2 types, magnéto-thermique ou électronique "MicroLogic" avec des fonctions de mesure et communication. Vous trouverez aussi des notices simplifiées de montage et accessoires de raccordement permettant le montage.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm-NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A. Cette nouvelle génération de disjoncteurs ComPacT NSX d'une conception innovante et modulaire propose une installation plus rapide et plus économique grâce à une meilleure connectivité aux nouveaux contacts auxiliaires sans fil.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection diff. intégrée et accessoires standardisés
  • Une durée d'exploitation augmentée
  • Intégrée à nos architectures de communication
  • Dispositif PowerTag
  • OF-SD en communication radio