Schneider Electric - ComPacT NSX630 - 3 cosses à sertir câble aluminium 240mm² - séparateur de phases - LV432504

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale aluminium, RM/SM - 240...240 mm²

  • section nominale aluminium, SE - 240...240 mm²

  • section nominale St - 240 mm²

  • forme de la section transversale - rond

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480019555

Réf. Sonepar

00003001955

Réf. Fournisseur

LV432504

Réf. Commerciale

Schneider Electric

section nominale aluminium, RM/SM:

240...240 mm²

section nominale aluminium, SE:

240...240 mm²

section nominale St:

240 mm²

forme de la section transversale:

rond

matériau:

aluminium

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

8

couleur:

gris

plage étroite:

Non

étanche sur la longueur:

Non

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Oui

forme du manchon:

court

taille min. de l'AWG:

500 kcmil

taille d'AWG max.:

500 kcmil

Cet accessoire de raccordement est un lot de 3 cosses pour câbles en aluminium 240mm² pour ComPacT NSX400-630, NSX400-1200DC et INS/INV320-630. Ces cosses sont fournies avec 2 ou 3 séparateurs de phase.

Les Atouts de l'article:

Ces cosses à sertir peuvent être utilisées pour des câbles en aluminium de 240 mm². Ces pattes de sertissage sont munies de barrières d'interphase flexibles pour le renforcement d'isolation.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.
  • Répondez à vos besoins avec flexibilité pour atteindre l'efficacité du système pendant la phase de conception