fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX630 - declencheur micrologic 2.3 - 630A - 3P3d - LV432080

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 236...684 A

  • type de tension d'actionnement - auto-alimenté

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480016318

Réf. Sonepar

00003001631

Réf. Fournisseur

LV432080

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant permanent nominal (Iu):

630 A

nombre de pôles:

3

fonction déclencheur de court-circuit:

retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

236...684 A

type de tension d'actionnement:

auto-alimenté

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

690...690 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

690...690 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Non

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

6900 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

6900 A

finition de la protection du moteur:

déclencheur électronique

Compact NSX630 - déclencheur micrologic 2.3 - 630A - 3P3d

Les Atouts de l'article:

Ce Micrologic 2.3 est un déclencheur électronique 3 pôles 3d destiné aux disjoncteurs Compact NSX 630.
Ce déclencheur électronique de calibre 630A est un choix optimal pour toutes les applications standards et spécifiques.
Il intègre une protection longue durée réglable contre les surcharges.
Il offre également une protection de courte durée réglable et une protection instantanée fixe contre les courts-circuits.
Micrologic 2.3 indique les surcharges avec des LED d'alarme.
La LED verte Ready clignote si le disjoncteur est prêt à se déclencher.
Ce produit fait partie de notre architecture EcoStruxure Power s'il est associé au châssis de base PowerTag NSX et Compact NSX.