Schneider Electric - ComPacT NSX630 NA DC EP - interrupteur sectionneur CC EP - 400A - 4P - fixe - C634400D3S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT NS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481988706
Réf. Sonepar
01887198870
Réf. Fournisseur
C634400D3S
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
400 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
1500 V
tension de fonctionnement normale:
1500...1500 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
400 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
400 A
courant nominal de courte durée admissible Icw:
7.56 kA
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
150 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Oui
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP30
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
255 mm
hauteur:
185 mm
profondeur:
110 mm
Les Atouts de l'article:
ComPacT NSX 630NA DC EP est un interrupteur-sectionneur 4P (4 pôles) conçu pour optimiser l'espace et la capacité de coupure. Il est utilisé pour contrôler et isoler les circuits de distribution électrique. ComPacT NSX DC EP NA est un appareil pour tensions continues (tension de fonctionnement jusqu'à 1 500 V CC) aux performances améliorées (EP). Le ComPacT NSX DC EP NA est conforme aux normes internationales EN/IEC 60947-1 et EN/IEC 60947-3. ComPacT NSX DC EP est un choix optimal pour les applications photovoltaïques et marines. Le courant de fonctionnement est de 400 A à 1 500 V CC. Il nécessite une protection en amont. Le courant nominal de courte durée admissible Icw est de 7,56 kA pendant 1 s.
Quelques mots du fabricant :
- Le ComPacT NSX DC EP (performances améliorées) est conçu pour des tensions comprises entre 1 100 VCC et 1 500 VCC
- ComPacT NSX DC EP est dédié aux applications photovoltaïques et marines
- ComPacT NSX DC EP offre 8 calibres de courant (100 A;125 A;160 A;200 A;250 A;320 A;400 A;500 A)
- Le courant nominal de courte durée admissible Icw est de 7,56 kA/1 s
- Avec les dissipateurs de chaleur fournis en standard, le disjoncteur est optimisé.
- ComPacT NSX DC EP permet d'économiser de l'espace dans l'armoire