Schneider Electric - ComPacT NSX630 - Verrouillage du maneton par 1 à 3 cadenas position O/F - fixe - LV432631

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX630 - Verrouillage du maneton par 1 à 3 cadenas position O/F - fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plombable - Non

  • blocage lors de la mise hors service - Oui

  • blocage lors de la mise en service - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480020414

Réf. Sonepar

00003002041

Réf. Fournisseur

LV432631

Réf. Commerciale

Schneider Electric

plombable:

Non

blocage lors de la mise hors service:

Oui

blocage lors de la mise en service:

Oui

Ce produit est un verrouillage du maneton par 1 à 3 cadenas par dispositif fixe 3P/4P (verrou position ouvert/fermé) pour ComPacT NSX400-630.

Les Atouts de l'article:

Il permet de verrouiller l'appareil en position ouverte (OFF) ou fermée (ON). Le verrouillage en position OFF garantit l'isolation selon la norme CEI 61947-2. Le système de cadenassage peut recevoir jusqu'à 3 cadenas (manille de 5 mm à 8 mm, non fourni).



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon emplacement et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine.
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.