Schneider Electric - ComPacT NSX630H - Disjoncteur - MicroLogic 1.3 M 500A - 3P3D - 70kA - fixe - C63H31M500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 6500...6500 A
technique de déclenchement - électronique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
avec protection thermique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ComPacT NSX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606482002814
Réf. Sonepar
01887001271
Réf. Fournisseur
C63H31M500
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
6500...6500 A
technique de déclenchement:
électronique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
avec protection thermique:
Non
sensible à une défaillance de phase:
Non
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
500 A
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
70 kA
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
255 mm
largeur:
140 mm
profondeur:
110 mm
puissance dissipée:
75 W
Les Atouts de l'article:
Dans les domaines tertiaires et industriels, le disjoncteur moteur NSX630H assure la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Le disjoncteur moteur NSX630H permet la protection de vos installations électriques avec des charges moteurs. La protection magnétique est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce au déclencheur MicroLogic M. Les disjoncteurs moteur NSX630H peuvent être livrés complets, ou en associant le bloc de coupure portant les performances électrotechniques et le déclencheur portant les réglages de protection. Ces déclencheurs sont de 2 types, magnéto-thermique ou électronique "MicroLogic" avec des fonctions de mesure et communication. Vous trouverez aussi des notices simplifiées de montage et accessoires de raccordement permettant le montage.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm-NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A. Cette nouvelle génération de disjoncteurs ComPacT NSX d'une conception innovante et modulaire propose une installation plus rapide et plus économique grâce à une meilleure connectivité aux nouveaux contacts auxiliaires sans fil.
Quelques mots du fabricant :
- Protection diff. intégrée et accessoires standardisés
- Une durée d'exploitation augmentée
- Intégrée à nos architectures de communication
- Dispositif PowerTag
- OF-SD en communication radio