Schneider Electric - ComPacT NSX630Vigi - Coffret isolant commande rotative standard prolongée - IP55 - LV432666

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 360 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT NSX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480022456
Réf. Sonepar
00003002245
Réf. Fournisseur
LV432666
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
360 mm
hauteur:
720 mm
profondeur:
235 mm
avec couvercle transparent:
Oui
Les Atouts de la gamme: