Schneider Electric - ComPacT NSXm - 2 cosses de compression câble aluminium AWG 8...1/0 pour NSXm - LV426988

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale aluminium, RM/SM - 54...54 mm²
section nominale aluminium, SE - 54...54 mm²
section nominale St - 70 mm²
forme de la section transversale - rond
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT NSXm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481154538
Réf. Sonepar
01887009932
Réf. Fournisseur
LV426988
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale aluminium, RM/SM:
54...54 mm²
section nominale aluminium, SE:
54...54 mm²
section nominale St:
70 mm²
forme de la section transversale:
rond
matériau:
aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
étanche sur la longueur:
Non
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Non