Schneider Electric - ComPacT NSXm - 3 cosses à sertir câble cuivre 70mm² - séparateur de phases - LV426980


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 95 mm²
traitement de la surface - étamé
nombre de trous de fixation - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ComPacT NSXm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481156327
Réf. Sonepar
01887115632
Réf. Fournisseur
LV426980
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
95 mm²
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans