Schneider Electric - ComPacT NSXm - 3 cosses de compression câble aluminium AWG 8...1/0 pour NSXm - LV426989

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale aluminium, RM/SM - 54...54 mm²

  • section nominale aluminium, SE - 54...54 mm²

  • section nominale St - 70 mm²

  • forme de la section transversale - rond

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481154545

Réf. Sonepar

01887009934

Réf. Fournisseur

LV426989

Réf. Commerciale

Schneider Electric

section nominale aluminium, RM/SM:

54...54 mm²

section nominale aluminium, SE:

54...54 mm²

section nominale St:

70 mm²

forme de la section transversale:

rond

matériau:

aluminium

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6

étanche sur la longueur:

Non

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Non

ComPacT NSXm - 3 cosses de compression câble aluminium AWG 8...1/0 - pour les ComPacT NSXm, PowerPacT B

Les Atouts de l'article:

Les disjoncteurs PowerPacT B-Frame offrent toute une gamme d'accessoires installables sur site, permettant de modifier le disjoncteur à tout moment du cycle de conception et de construction. Les kits de cosses à compression B-Frame sont en aluminium et sont destinés aux câbles de 8 AWG à 1/0 AWG. Le kit est livré avec trois pattes de compression.