Schneider Electric - ComPacT NSXm - 8 embouts sécables - couple 5 N.m - 4P - couleur jaune pour NSXm - LV426993


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ComPacT NSXm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480881374
Réf. Sonepar
01887088137
Réf. Fournisseur
LV426993
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
technique de raccordement
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un jeu de 8 embouts détachables à limitation de couple pour les appareils Compact NSXm et PowerPacT B à 3 pôles. Ils permettent de serrer au bon couple les connecteurs EverLink, les cosses à compression ou les connexions de puissance des jeux de barres. Ces embouts sécables sont jaune pour indiquer que le couple limite est de 5Nm.
Quelques mots du fabricant :
- Taille de cadre plus petite, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
- Réduction jusqu'à 40% du temps de montage et de câblage
- Réduction jusqu'à 40% du temps de montage et de câblage
- Permet de sélectionner, configurer et mettre en service facilement grâce au logiciel EcoStruxure de cycle de vie client
- Montage sur rail DIN
- Connecteurs EverLink avec technologie brevetée de compensation de fluage
- Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil