Schneider Electric - ComPacT NSXm - déclench voltmétrique MN câblé - 24Vca 50/60Hz - 24Vcc pour NSXm - LV426821

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485412917

Réf. Sonepar

01887541291

Réf. Fournisseur

LV426821

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

retardé:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Oui

ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique MN cablé - 24Vca 50/60 Hz - 24Vcc - fixe - seuil de tension 0,35 à 0,7 Un ouverture - 0,85 Un fermeture - longueur de câble 1m - pour les ComPacT NSXm, PowerPacT B, GV4

Les Atouts de l'article:

Ce déclencheur à minimum de tension MN pré-câblé est utilisé sur les appareils Compact NSXm et PowerPacT B. Cet auxiliaire est utilisé pour les applications d'arrêt d'urgence ou de déclenchement à distance de sécurité. Il s'agit d'un auxiliaire de type ressort en un clic pour une installation rapide et facile, visible depuis l'avant de l'appareil. Cet auxiliaire MN a une tension nominale de 24 VCA 50/60Hz ou 24VCC. Il déclenche le disjoncteur lorsque la tension de commande descend en-dessous de 35% de sa valeur nominale. Il est conforme à la norme CEI 60947-2. Compact NSXm et PowerPacT B intègrent soit 1 bobine MN, soit 1 bobine MX.



Quelques mots du fabricant :

  • Taille de cadre plus petite, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
  • Permet de gagner jusqu'à 40% d'espace avec une protection différentielle intégrée
  • Réduction jusqu'à 40% du temps de montage et de câblage
  • Permet de sélectionner, configurer et mettre en service facilement grâce au logiciel EcoStruxure de cycle de vie client
  • Montage sur rail DIN
  • Connecteurs EverLink avec technologie brevetée de compensation de fluage
  • Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil