Schneider Electric - ComPacT NSXm - déclench voltmétrique MX câblé - 130Vca 50/60Hz pour NSXm - LV426863


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...130 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 125...125 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...130 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT NSXm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485413198
Réf. Sonepar
01887541319
Réf. Fournisseur
LV426863
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
type de tension d'actionnement:
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...130 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
125...125 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...130 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Non
adapté à un relais de surcharge:
Non
consommation d'énergie:
5 W