Schneider Electric - ComPacT NSXm - déclench voltmétrique MX câblé - 24Vca 50/60Hz - 24Vcc pour NSXm - LV426861


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ComPacT NSXm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606485413174
Réf. Sonepar
01887541317
Réf. Fournisseur
LV426861
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
type de tension d'actionnement:
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Non
adapté à un relais de surcharge:
Non
consommation d'énergie:
5 W