Schneider Electric - ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique MN - 130Vca 50/60Hz - 125Vcc pour NSXm - LV426803

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...130 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 125...125 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT NSXm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485412801
Réf. Sonepar
01887541280
Réf. Fournisseur
LV426803
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...130 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
125...125 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...130 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
retardé:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Non
adapté à un relais de surcharge:
Oui