Schneider Electric - ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique MN - 24Vca 50/60Hz - 24Vcc pour NSXm - LV426801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT NSXm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485412788
Réf. Sonepar
01887541278
Réf. Fournisseur
LV426801
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
retardé:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Non
adapté à un relais de surcharge:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce déclencheur à minimum de tension MN standard est utilisé sur les appareils Compact NSXm et PowerPacT B. Cet auxiliaire est utilisé pour les applications d'arrêt d'urgence ou de déclenchement à distance de sécurité. Il s'agit d'un auxiliaire de type ressort en un clic pour une installation rapide et facile, visible depuis l'avant de l'appareil. Cet auxiliaire MN a une tension nominale de 24 VCA 50/60Hz ou 24VCC. Il déclenche le disjoncteur lorsque la tension de commande descend en-dessous de 35% de sa valeur nominale. Il est conforme à la norme CEI 60947-2. Compact NSXm et PowerPacT B intègrent soit 1 bobine MN, soit 1 bobine MX.
Quelques mots du fabricant :
- Taille de cadre plus petite, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
- Permet de gagner jusqu'à 40% d'espace avec une protection différentielle intégrée
- Réduction jusqu'à 40% du temps de montage et de câblage
- Permet de sélectionner, configurer et mettre en service facilement grâce au logiciel EcoStruxure de cycle de vie client
- Montage sur rail DIN
- Connecteurs EverLink avec technologie brevetée de compensation de fluage
- Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil