Schneider Electric - ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique MN - 415Vca 50Hz pour NSXm - LV426806

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...415 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606485412832

Réf. Sonepar

01887541283

Réf. Fournisseur

LV426806

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...415 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

retardé:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique MN - 415Vca 50 Hz - fixe - seuil de tension 0,35 à 0,7 Un ouverture - 0,85 Un fermeture - pour les ComPacT NSXm, PowerPacT B, GV4