Schneider Electric - ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique MX - 130Vca 50/60Hz - 125Vcc pour NSXm - LV426843

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...130 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 125...125 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...130 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485413068

Réf. Sonepar

01887541306

Réf. Fournisseur

LV426843

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...130 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

125...125 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...130 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

consommation d'énergie:

5 W

ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique MX - 130Vca 50/60 Hz - 125Vcc - installation fixe - commande maintenue ou impulsion - seuil de tension 0,7 à 1,1 Un ouverture - pour les ComPacT NSXm, PowerPacT B, GV4