Schneider Electric - ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique MX - 24Vca 50/60Hz - 24Vcc pour NSXm - LV426841

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485413044

Réf. Sonepar

01887541304

Réf. Fournisseur

LV426841

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

consommation d'énergie:

5 W

ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique MX - 24Vca 50/60 Hz - 24Vcc - installation fixe - commande maintenue ou impulsion - seuil de tension 0,7 à 1,1 Un ouverture - pour les ComPacT NSXm, PowerPacT B, GV4