Schneider Electric - ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 25kA - borne EverLink - C11B4TM100L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 25kA - borne EverLink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 25 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481990235

Réf. Sonepar

01887199023

Réf. Fournisseur

C11B4TM100L

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

100 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

25 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

70...100 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1250...1250 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Non

indice de protection (IP):

IP40

puissance dissipée:

30 W

ComPacT NSXmB - disjoncteur protection distribution - déclencheur TM-D 100A - 4P4D - PdC B - performance 25kA 415Vca 50/60Hz - commande par maneton - 12 pas de 9mm - borne EverLink - IK07 - CEI 60947-2

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur ComPacT NSXm, 25kA à 415VCA, convient à toutes les applications standard BT. Il offre de nouvelles fonctionnalités comme la technologie Everlink, les rails DIN et la capacité de montage sur plaque. Il intègre de nouveaux auxiliaires de type ressort visibles de l'extérieur. ComPacT NSXm est l'un des plus petits MCCB du marché, 108mm (L) x 137mm (H) x 80mm (P). Cette version 4 pôles dispose d'un déclencheur magnéto-thermique intégré. Elle garantit le respect des normes internationales (IEC 60947/CCC/EAC) et des spécifications marines.



Quelques mots du fabricant :

  • Plus petite taille de cadre, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
  • Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil
  • Jusqu'à 40 % de gain de place avec la protection différentielle intégrée
  • Réduction de 40 % du temps de montage et de câblage
  • Sélection, configuration et mise en service faciles avec le logiciel EcoStruxure de cycle de vie client
  • Montage sur rail DIN
  • Connecteurs EverLink avec technologie brevetée de compensation de fluage