Schneider Electric - ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 80A - 4P4D - 25kA - borne EverLink - C11B4TM080L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
tension assignée (Ue) - 690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 25 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
ComPacT NSXm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481990228
Réf. Sonepar
01887199022
Réf. Fournisseur
C11B4TM080L
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
4
courant permanent nominal (Iu):
80 A
tension assignée (Ue):
690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
25 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
56...80 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
1000...1000 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
montage de profilés chapeaux en option:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Non
indice de protection (IP):
IP40
puissance dissipée:
23.2 W
Quelques mots du fabricant :
- Plus petite taille de cadre, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
- Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil
- Jusqu'à 40 % de gain de place avec la protection différentielle intégrée
- Réduction de 40 % du temps de montage et de câblage
- Sélection, configuration et mise en service faciles avec le logiciel EcoStruxure de cycle de vie client
- Montage sur rail DIN
- Connecteurs EverLink avec technologie brevetée de compensation de fluage