Schneider Electric - ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 16kA - borne à cosses - C12E4TM160B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 16kA - borne à cosses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 16 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481989956

Réf. Sonepar

01887198995

Réf. Fournisseur

C12E4TM160B

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

160 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

16 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

112...160 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1250...1250 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Non

indice de protection (IP):

IP40

puissance dissipée:

54.8 W

ComPacT NSXmE - disjoncteur protection distribution - déclencheur TM-D 160A - 4P4D - PdC E - performance 16kA 415Vca 50/60Hz - commande par maneton - 12 pas de 9mm - borne à cosses - IK07 - CEI 60947-2

Quelques mots du fabricant :

  • Plus petite taille de cadre, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
  • Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil
  • Jusqu'à 40 % de gain de place avec la protection différentielle intégrée
  • Réduction de 40 % du temps de montage et de câblage
  • Sélection, configuration et mise en service faciles avec le logiciel EcoStruxure de cycle de vie client
  • Montage sur rail DIN
  • Connecteurs EverLink avec technologie brevetée de compensation de fluage