Schneider Electric - ComPacT NSXmE - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 25A - 3P3D - 16kA - EverLink - C11E34V025L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 25 A
tension assignée (Ue) - 440...440 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 16 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ComPacT NSXm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481992369
Réf. Sonepar
01887199236
Réf. Fournisseur
C11E34V025L
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
25 A
tension assignée (Ue):
440...440 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
16 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
10...25 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:
15...250 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
375...375 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
montage de profilés chapeaux en option:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Non
indice de protection (IP):
IP40
puissance dissipée:
4.5 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur différentiel à 3 pôles (ELCB) est l'un des plus petits du marché. Il garantit le respect des normes internationales (CEI 60947/CCC/EAC) et des spécifications marines. La capacité de coupure (Icu) est de 16 kA rms à 415 V CA 50/60 Hz. Il offre une capacité de montage sur rail DIN et plaque intégrée et des auxiliaires à ressort visibles de l'extérieur. La tension de fonctionnement est de 440 V CA 50/60 Hz. Il présente de nouvelles fonctionnalités comme la technologie des connecteurs Everlink.
Quelques mots du fabricant :
- ComPacT NSXm a une taille de boitier plus petite, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
- ComPacT NSXm est le plus petit disjoncteur de la gamme, offrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
- Jusqu'à 40 % de gain de place avec la protection différentielle intégrée.
- Réduction jusqu'à 40 % du temps de montage et de câblage
- Sélectionnez, configurez et mettez en service facilement avec le logiciel EcoStruxure Customer Lifecycle
- Montage sur rail DIN
- Connecteurs EverLink avec technologie de compensation de fluage brevetée
- Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil