Schneider Electric - ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 80A - 3P3D - 36kA - borne EverLink - C11F3TM080L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 80A - 3P3D - 36kA - borne EverLink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481990624

Réf. Sonepar

01887199062

Réf. Fournisseur

C11F3TM080L

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

80 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

36 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

56...80 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1000...1000 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Non

indice de protection (IP):

IP40

puissance dissipée:

17.4 W

ComPacT NSXmF - disjoncteur protection distribution - déclencheur TM-D 80A - 3P3D - PdC F - performance 36kA 415Vca 50/60Hz - commande par maneton - 9 pas de 9mm - borne EverLink - IK07 - CEI 60947-2

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur à boîtier moulé ComPacT NSXm, 36 kA à 415V CA, convient à toutes les applications standard BT. Il offre de nouvelles fonctionnalités telles que la technologie Everlink, la capacité de montage sur rail DIN et sur plaque. Il intègre de nouveaux auxiliaires de type ressorts visibles de l'extérieur. Il est l'un des plus petits MCCB du marché. Il dispose de 3 pôles avec un déclencheur magnétothermique intégré. Il garantit le respect des normes internationales (IEC 60947/CCC/EAC) et des spécifications marines.