Schneider Electric - ComPacT NSXmF - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 160A - 3P3D - 36kA - EverLink - C12F34V160L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
tension assignée (Ue) - 440...440 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
ComPacT NSXm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481992710
Réf. Sonepar
01887199271
Réf. Fournisseur
C12F34V160L
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
160 A
tension assignée (Ue):
440...440 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
36 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
63...160 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:
94.5...1600 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
2000...2000 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
montage de profilés chapeaux en option:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Non
indice de protection (IP):
IP40
puissance dissipée:
36.9 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur fixe complet est conçu pour optimiser l'espace et le pouvoir de coupure. Le pouvoir de coupure (Icu) est de 36kA rms à 415VAC 50/60Hz. La tension de fonctionnement est de 440VCA 50/60Hz. Il abrite de nouvelles fonctionnalités comme la technologie des connecteurs Everlink. Il permet un montage sur rail DIN et sur plaque intégrée ainsi que des auxiliaires à ressort visibles de l'extérieur. Ce disjoncteur différentiel à 3 pôles (ELCB) est l'un des plus petits du marché. Il garantit le respect des normes internationales (IEC 60947/CCC/EAC) et des spécifications marines.