Schneider Electric - ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur - 160A - 3P - borne EverLink - C123160LS

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur - 160A - 3P - borne EverLink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481993182

Réf. Sonepar

01887199318

Réf. Fournisseur

C123160LS

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

160 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

160 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

160 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1.5 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Oui

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP40

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

81 mm

hauteur:

137 mm

profondeur:

80 mm

ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur distribution - 160A - 3P - 415Vca 50/60Hz - commande par maneton - 9 pas de 9mm - borne EverLink - IK07 - aptitude au sectionnement CEI/EN60947-3

Les Atouts de l'article:

Le courant assigné est : catégorie AC-22 100 ACA 50/60Hz et AC-23 160 A 50/60 Hz. Il garantit le respect des normes internationales (CEI 60947/CCC/EAC) et des spécifications marines. Cette version 3P est compatible avec les accessoires et auxiliaires des disjoncteurs ComPacT NSXm. Il est conçu pour garantir une commutation d'isolation fiable. Il offre de nouvelles fonctionnalités comme la technologie Everlink, les rails DIN et la capacité de montage sur plaque. Il intègre de nouveaux auxiliaires de type ressort visibles de l'extérieur.



Quelques mots du fabricant :

  • ComPacT NSXm a une taille de cadre plus petite, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations.
  • ComPacT NSXm est la plus petite taille de la gamme, offrant de nouvelles fonctionnalités et innovations.
  • Jusqu'à 40 % de gain de place avec la protection différentielle intégrée.
  • Réduction jusqu'à 40 % du temps de montage et de câblage.
  • Sélectionnez, configurez et mettez en service facilement avec le logiciel de cycle de vie client EcoStruxure.
  • Produit de montage sur rail DIN.
  • Connecteurs EverLink avec technologie de compensation de fluage brevetée.
  • Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveaux contacts de signalisation sans fil.