Schneider Electric - ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur - 50A - 3P - borne à cosses - C113050BS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 50 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ComPacT NSXm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481993229
Réf. Sonepar
01887199322
Réf. Fournisseur
C113050BS
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
50 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
50 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
50 A
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.9 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Oui
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP40
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
81 mm
hauteur:
137 mm
profondeur:
80 mm
Les Atouts de l'article:
Le courant assigné est : catégorie AC-22 50 ACA 50/60Hz et AC-23 50 A 50/60 Hz. Il garantit le respect des normes internationales (CEI 60947/CCC/EAC) et des spécifications marines. Cette version 3P est compatible avec les accessoires et auxiliaires des disjoncteurs ComPacT NSXm. Il est conçu pour garantir une commutation d'isolation fiable. Il offre de nouvelles fonctionnalités comme la technologie Everlink, les rails DIN et la capacité de montage sur plaque. Il intègre de nouveaux auxiliaires de type ressort visibles de l'extérieur.
Les Atouts de la gamme:
Disjoncteurs de 16 à 630 A. Gamme complète de disjoncteurs boîtier moulé haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Domaines tertiaires et industriels. Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Quelques mots du fabricant :
- ComPacT NSXm a une taille de boitier plus petite, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
- ComPacT NSXm est le plus petit disjoncteur de la gamme, offrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
- Jusqu'à 40 % de gain de place avec la protection différentielle intégrée.
- Réduction jusqu'à 40 % du temps de montage et de câblage
- Sélectionnez, configurez et mettez en service facilement avec le logiciel EcoStruxure Customer Lifecycle
- Montage sur rail DIN
- Connecteurs EverLink avec technologie de compensation de fluage brevetée
- Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil