Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 3P - seuil 0,03 à 30A - 200/440Vca pr NSX630 - LV432464

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 3P - seuil 0,03 à 30A - 200/440Vca pr NSX630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...440 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...30 A

  • délai de temporisation du déclenchement max. - 4000 ms

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 440 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 200...440 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481298652

Réf. Sonepar

01887129865

Réf. Fournisseur

LV432464

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

200...440 V

courant de défaut nominal:

0.03...30 A

délai de temporisation du déclenchement max.:

4000 ms

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

440 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...440 V

temps de retard ajustable:

Oui

ComPacT VigiPacT NSX - bloc additionel vigi pour protection différentielle - seuil de déclenchement réglable entre 30mA et 30A - 200/440Vca 50/60Hz -3P - pour les ComPacT NSX400-630

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'un module complémentaire Vigi pour le ComPacT NSX 400/630 qui fournit une protection différentielle. Il est utilisé pour les disjoncteurs 3 pôles. La tension nominale de fonctionnement est comprise entre 200 et 440 VCA 50/60 Hz. La sensibilité de fuite à la terre est réglable de 30 mA à 30 A. Il est installé directement sur les bornes de l'appareil et actionne directement le déclencheur en cas de défaut de fuite à la terre. Ce module complémentaire Vigi est auto-alimenté en interne par la tension du réseau de distribution, même s'il n'est alimenté que par 2 phases. Il est conforme à la norme IEC 60947-2, annexe B.



Quelques mots du fabricant :

  • Réduction de 40 % du temps de câblage
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique
  • Vérification nécessaire de l'emplacement des auxiliaires et du calibre de bobine
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les opérations manuelles