Schneider Electric - ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 3P - seuil 0,03 à 30A - 440/550Vca pr NSX160 - LV429490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 440...550 V
courant de défaut nominal - 0.03...30 A
délai de temporisation du déclenchement max. - 4000 ms
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 550 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 440...550 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ComPacT NSX VigiPacT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481298560
Réf. Sonepar
01887129856
Réf. Fournisseur
LV429490
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
440...550 V
courant de défaut nominal:
0.03...30 A
délai de temporisation du déclenchement max.:
4000 ms
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
550 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
440...550 V
temps de retard ajustable:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce module complémentaire Vigi pour ComPacT nsx 100/160 fournit une protection différentielle. Il est utilisé pour les disjoncteurs à 3 pôles. La tension nominale de fonctionnement est comprise entre 440 et 550VCA 50/60Hz. La sensibilité de fuite à la terre est réglable de 30mA à 30A. Il est installé sur les bornes de l'appareil et actionne directement le déclencheur en cas de défaut de fuite à la terre. Ce module complémentaire Vigi est auto-alimenté en interne par la tension du réseau de distribution, même s'il n'est alimenté que par 2 phases. Il est conforme à la norme IEC 60947-2, annexe B.
Quelques mots du fabricant :
- Réduction de 40 % du temps de câblage
- Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique
- Vérification nécessaire de l'emplacement des auxiliaires et du calibre de bobine
- Maneton plus ergonomique pour simplifier les opérations manuelles