Schneider Electric - ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 3P - seuil 0,03 à 30A - 440/550Vca pr NSX630 - LV432466

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 440...550 V
courant de défaut nominal - 0.03...30 A
délai de temporisation du déclenchement max. - 4000 ms
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 550 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 440...550 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT NSX VigiPacT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481298676
Réf. Sonepar
01887129867
Réf. Fournisseur
LV432466
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
440...550 V
courant de défaut nominal:
0.03...30 A
délai de temporisation du déclenchement max.:
4000 ms
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
550 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
440...550 V
temps de retard ajustable:
Oui
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un module complémentaire Vigi pour ComPact NSX 400/630 qui fournit une protection contre les fuites à la terre. Il est utilisé pour les disjoncteurs tripolaires. La tension nominale de fonctionnement est comprise entre 440 et 550VAC 50/60Hz. La sensibilité différentielle est réglable de 30mA à 30A. Il s'installe directement sur les bornes de l'appareil et actionne directement le déclencheur en cas de défaut différentiel. Ce module complémentaire Vigi est auto-alimenté en interne par la tension du système de distribution, voire par 2 phases seulement. Il est conforme à la norme CEI 60947-2, annexe B.
Quelques mots du fabricant :
- Réduction de 40% du temps de câblage
- Installation facilitée grâce à une nouvelle conception ergonomique de la plaque avant
- Il convient de s'assurer que tous les auxiliaires sont au bon endroit et de vérifier le bon calibre de bobine
- Nouveau maneton ergonomique pour un fonctionnement manuel plus facile du disjoncteur