Schneider Electric - ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 4P - seuil 0,03 à 30A - 200/440Vca pr NSX160 - LV429489
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...440 V
courant de défaut nominal - 0.03...30 A
délai de temporisation du déclenchement max. - 4000 ms
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 440 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 200...440 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ComPacT NSX VigiPacT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481298553
Réf. Sonepar
01887129855
Réf. Fournisseur
LV429489
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
200...440 V
courant de défaut nominal:
0.03...30 A
délai de temporisation du déclenchement max.:
4000 ms
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
440 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
200...440 V
temps de retard ajustable:
Oui
Les Atouts de l'article:
Il est installé directement sur les bornes de l'appareil et actionne directement le déclencheur en cas de défaut de fuite à la terre. Il est utilisé pour les disjoncteurs à 4 pôles. Il est conforme à la norme CEI 60947-2, annexe B. La tension nominale de fonctionnement est comprise entre 200 et 440 V CA 50/60 Hz. La sensibilité de fuite à la terre est réglable de 30 mA à 30 A. Ce module complémentaire Vigi est auto-alimenté en interne par la tension du réseau de distribution, même s'il n'est alimenté que par 2 phases.
Quelques mots du fabricant :
- La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
- Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
- Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
- Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon emplacement et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine.
- Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.


