Schneider Electric - ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 4P - seuil 0,03 à 30A - 200/440Vca pr NSX250 - LV429493

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 4P - seuil 0,03 à 30A - 200/440Vca pr NSX250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...440 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...30 A

  • délai de temporisation du déclenchement max. - 4000 ms

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 440 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 200...440 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3606481298591

Réf. Sonepar

01887129859

Réf. Fournisseur

LV429493

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

200...440 V

courant de défaut nominal:

0.03...30 A

délai de temporisation du déclenchement max.:

4000 ms

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

440 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...440 V

temps de retard ajustable:

Oui

ComPacT VigiPacT NSX - bloc additionel vigi pour protection différentielle - seuil de déclenchement réglable entre 30mA et 30A - 200/440Vca 50/60Hz -4P - pour les ComPacT NSX250

Les Atouts de l'article:

Il est installé directement sur les bornes de l'appareil et actionne directement le déclencheur en cas de défaut de fuite à la terre. Il est utilisé pour les disjoncteurs à 4 pôles. Il est conforme à la norme CEI 60947-2, annexe B. La tension nominale de fonctionnement est comprise entre 200 et 440 VCA 50/60 Hz. La sensibilité de fuite à la terre est réglable de 30 mA à 30 A. Ce module complémentaire Vigi est auto-alimenté en interne par la tension du réseau de distribution, même s'il n'est alimenté que par 2 phases.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon emplacement et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine.
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.