Schneider Electric - ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 4P - seuil 0,03 à 30A - 440/550Vca pr NSX160 - LV429491

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 4P - seuil 0,03 à 30A - 440/550Vca pr NSX160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 440...550 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...30 A

  • délai de temporisation du déclenchement max. - 4000 ms

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 550 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 440...550 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606481298577

Réf. Sonepar

01887129857

Réf. Fournisseur

LV429491

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

440...550 V

courant de défaut nominal:

0.03...30 A

délai de temporisation du déclenchement max.:

4000 ms

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

550 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

440...550 V

temps de retard ajustable:

Oui

ComPacT VigiPacT NSX - bloc additionel vigi pour protection différentielle - seuil de déclenchement réglable entre 30mA et 30A - 440/550Vca 50/60Hz -4P - pour les ComPacT NSX100-160