Schneider Electric - ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 4P - seuil 0,03 à 30A - 440/550Vca pr NSX630 - LV432467

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 4P - seuil 0,03 à 30A - 440/550Vca pr NSX630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 440...550 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...30 A

  • délai de temporisation du déclenchement max. - 4000 ms

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 550 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 440...550 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481298683

Réf. Sonepar

01887129868

Réf. Fournisseur

LV432467

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

440...550 V

courant de défaut nominal:

0.03...30 A

délai de temporisation du déclenchement max.:

4000 ms

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

550 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

440...550 V

temps de retard ajustable:

Oui

ComPacT VigiPacT NSX - bloc additionel vigi pour protection différentielle - seuil de déclenchement réglable entre 30mA et 30A - 440/550Vca 50/60Hz -4P - pour les ComPacT NSX400-630

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'un module complémentaire Vigi pour ComPact NSX 400/630 qui fournit une protection contre les fuites à la terre. Il est utilisé pour les disjoncteurs 4 pôles. La tension nominale de fonctionnement est comprise entre 440 et 550VAC 50/60Hz. La sensibilité différentielle est réglable de 30mA à 30A. Il s'installe directement sur les bornes de l'appareil et actionne directement le déclencheur en cas de défaut différentiel. Ce module complémentaire Vigi est auto-alimenté en interne par la tension du système de distribution, voire par 2 phases seulement. Il est conforme à la norme CEI 60947-2, annexe B.



Quelques mots du fabricant :

  • Réduction de 40% du temps de câblage
  • Installation facilitée grâce à une nouvelle conception ergonomique de la plaque avant
  • Il convient de s'assurer que tous les auxiliaires sont au bon endroit et de vérifier le bon calibre de bobine
  • Nouveau maneton ergonomique pour un fonctionnement manuel plus facile du disjoncteur