Schneider Electric - ComPacT VigiPacT NSX - Kit débrochable sur socle - 3P - pour NSX100-250 - LV429291

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transformation de fixe à plug-in - Oui

  • transformation de plug-in à fixe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480020964

Réf. Sonepar

00003002096

Réf. Fournisseur

LV429291

Réf. Commerciale

Schneider Electric

transformation de fixe à plug-in:

Oui

transformation de plug-in à fixe:

Non

Cet accessoire de montage est un kit débrochable 3P. Compatible avec les ComPacT NSX100-250 Vigi, il est utilisé avec une protection différentielle (contre les fuites à la terre).

Les Atouts de l'article:

Une configuration débrochable permet d'installer ou d'extraire rapidement et facilement le disjoncteur de son embase. Une configuration débrochable est réalisée en ajoutant un kit débrochable à un appareil Vigicompact NSX fixe. Ce kit comprend une embase débrochable, 3 raccordements d'alimentation, 2 cache-bornes courts et un verrouillage de déclenchement de sécurité. Cette opération peut être effectuée sans brancher ou débrancher le circuit d'alimentation.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon emplacement et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine.
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.