Schneider Electric - ComPacT VigiPacT NSX - Kit débrochable sur socle - 3P - pour NSX400-630 - LV432540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transformation de fixe à plug-in - Oui
transformation de plug-in à fixe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ComPacT NSX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480021008
Réf. Sonepar
00003002100
Réf. Fournisseur
LV432540
Réf. Commerciale
Schneider Electric
transformation de fixe à plug-in:
Oui
transformation de plug-in à fixe:
Non
Les Atouts de l'article:
Une configuration débrochable permet d'installer ou d'extraire rapidement et facilement le disjoncteur de son embase. Une configuration débrochablee est réalisée en ajoutant un kit débrochable à un appareil Vigicompact NSX fixe. Ce kit comprend une embase débrochable, 3 raccordements d'alimentation, 2 cache-bornes courts et un verrouillage de déclenchement de sécurité. Cette opération peut être effectuée sans brancher ou débrancher le circuit d'alimentation.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Quelques mots du fabricant :
- La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
- Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
- Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
- Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit
- Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.