Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN HDY 11.7 /14KVAR 240V - BLRCH117A140B24


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 215.6 µF
tension nominale (Un) - 240...260 V
diamètre - 116 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485253626
Réf. Sonepar
01887525362
Réf. Fournisseur
BLRCH117A140B24
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
215.6 µF
tension nominale (Un):
240...260 V
diamètre:
116 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
242 mm