Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN HDY 13.1 /15.7KVAR 240V - BLRCH131A157B24

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité - 241 µF

  • tension nominale (Un) - 240...260 V

  • diamètre - 116 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485253633

Réf. Sonepar

01887525363

Réf. Fournisseur

BLRCH131A157B24

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

241 µF

tension nominale (Un):

240...260 V

diamètre:

116 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

242 mm