Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN HDY 17.1 /20.5KVAR 830V - BLRCH171A205B83

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité - 26.3 µF

  • tension nominale (Un) - 830...830 V

  • diamètre - 136 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485254289

Réf. Sonepar

01887525428

Réf. Fournisseur

BLRCH171A205B83

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

26.3 µF

tension nominale (Un):

830...830 V

diamètre:

136 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

242 mm