Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN HDY 18/2 1.6KVAR 480V - BLRCH180A216B48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 82.9 µF
tension nominale (Un) - 480...480 V
diamètre - 116 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485253831
Réf. Sonepar
01887525383
Réf. Fournisseur
BLRCH180A216B48
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
82.9 µF
tension nominale (Un):
480...480 V
diamètre:
116 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
242 mm



