Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN HDY 20.8 /25KVAR 600V - BLRCH208A250B60

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité - 61.3 µF

  • tension nominale (Un) - 600...600 V

  • diamètre - 136 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485254128

Réf. Sonepar

01887525412

Réf. Fournisseur

BLRCH208A250B60

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

61.3 µF

tension nominale (Un):

600...600 V

diamètre:

136 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

242 mm

Varplus - Condensateur à usage intensif VarPlus Can - HDY 20,8/25kVar - 600V - 50/60Hz - Borne ClampTite

Les Atouts de l'article:

Les condensateurs VarPlus Can constituent une solution fiable et flexible pour la correction du facteur de puissance dans des conditions de fonctionnement strictes. Ces condensateurs sont particulièrement utilisés pour les perturbations de tension plus élevées ou lors de la présence de quelques charges non linéaires. Le courant nominal des condensateurs doit être augmenté afin de faire face à la circulation du courant harmonique. Ce condensateur fournit une puissance de sortie nominale de 20,8kVar à 600V CA, 50Hz. La fixation est assurée par une borne ClampTite. Il répond aux normes CEI 60831-1 et CEI 60831-2.



Quelques mots du fabricant :

  • Condensateur PFC basse tension pour conditions de fonctionnement strictes
  • Application Heavy Duty avec des charges non linéaires plus élevées
  • Hautes performances, sécurité et fiabilité