Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN HDY 25/3 0KVAR 440V - BLRCH250A300B44


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 137.1 µF
tension nominale (Un) - 440...440 V
diamètre - 116 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VarplusCan
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485255866
Réf. Sonepar
01887525586
Réf. Fournisseur
BLRCH250A300B44
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
137.1 µF
tension nominale (Un):
440...440 V
diamètre:
116 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
242 mm