Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN HDY 27.6 /33.1KVAR 690V - BLRCH276A331B69

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 61.4 µF
tension nominale (Un) - 690...690 V
diamètre - 136 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485254241
Réf. Sonepar
01887525424
Réf. Fournisseur
BLRCH276A331B69
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
61.4 µF
tension nominale (Un):
690...690 V
diamètre:
136 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Oui
longueur:
242 mm



